Referenties
Bahco:4413-7.50
Rubix:A0768390
Fabrikant:4413-7.50
EAN:7314150371990

Productdetails : BAHCO HSS-G BOOR 7.50 4413-7.50
BAHCO HSS-G spiraalboor 4413-7.50 voor metaal: Ø 7,5 mm, totale lengte 109 mm en snijlengte 69 mm. DIN 338 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,5 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 7,5/69 = 0,109 |
| Slijpen | geslepen groeven (ground flutes) |
| Schacht | cilindrische schacht (schacht gelijk aan boor-diameter) |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | bronze, messing, koolstofstaal, gietijzer, gelegeerd staal en roestvast staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,56 excl. BTW
/ stuk
€ 4,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen