CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,0 - 861034

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861034
Rubix:20852166
EAN:3660338158476
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,0 - 861034
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,0 - 861034


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat2 mm
19,00 excl. BTW
/ 10 stuks
22,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen