TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO14

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-NO14
Rubix:20301238
Fabrikant:5060454
EAN:4031132016610
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO14

Technische samenvatting

Boordiameter4,623 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO14


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO14

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,623 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,623 mm
50,25 excl. BTW
/ 5 stuks
60,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen