TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-10.900A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-08-10.900A1-WJ30TA
Rubix:20412904
Fabrikant:6618712
EAN:4031132371054
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-10.900A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter10,9 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte114 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-10.900A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-08-17.500A1-WJ30TA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,9 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte114 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte8 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
€ 255,02 excl. BTW
/ stuk
€ 308,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen