DORMER HSS SPIRAALBOOR A100 5,70 MM

Spiraalboor HSS A100

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A1005.7
Rubix:20010138
EAN:7320760002049
DORMER HSS SPIRAALBOOR A100 5,70 MM

Technische samenvatting

Boordiameter5,7 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A100 5,70 MM


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.
FORET 5,70 COURT QC A100 HSS TAILLE UE=10

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,7 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalstaal en gietijzer
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat5,7 mm
Aangepaste tariefcode82075060
€ 44,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen