TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-2.9

Walter A1244-2.9 DIN338 VA HSSE 2,90 mm

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1244-2.9
Rubix:20301011
Fabrikant:5060358
EAN:4031132040783
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-2.9

Technische samenvatting

Boordiameter2,9 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-2.9


Walter A1244-2.9 DIN338 VA HSSE 2,90 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,9 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Verhouding boordiameter/-lengte8xd
Schroefhoek30 °
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss-e
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,9 mm
€ 79,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 95,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen