Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0950-030A1-SD S2BM
Rubix:A0514393
Fabrikant:8420910
EAN:7323227462882

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0950-030A1-SD S2BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,5 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 87,3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | m7 : +0,006 tot +0,021 |
| Slijpen | puntlengte (pl) : 1,7 ; punthoek : 140° |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,80 excl. BTW
/ stuk
€ 272,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen