COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0830-043A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0830-043A0-GM X1BM
Rubix:A0435955
Fabrikant:7781791
EAN:7323224677470
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0830-043A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,3 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0830-043A0-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,3 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,181
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalalle materialen van het werkstuk
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 199,20 excl. BTW
/ stuk
€ 241,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen