COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0600-016A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0600-016A0-GM X1BM
Rubix:A0436050
Fabrikant:7781587
EAN:7323224675636
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0600-016A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0600-016A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte19 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,17
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535 ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, niet-ferrometalen, superlegeringen & titanium, harde materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 112,80 excl. BTW
/ stuk
€ 136,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen