Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1010-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436398
Fabrikant:8151337
EAN:7323226355734


Technische samenvatting
| Boordiameter | 10,1 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 52,1 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1010-053A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,1 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 52,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd-bekleding tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,158416 |
| Schroefhoek | 26,0196 ° |
| Slijpen | afgedunde punt (dunne punt) |
| Schacht | cilindrische schacht (recht) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | gelegeerd staal, licht gelegeerd staal, staal met laag koolstofgehalte, roestvast staal, gietstaal, ongelegeerd staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,80 excl. BTW
/ stuk
€ 426,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen