COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0870-044A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0870-044A0-GM X1BM
Rubix:A0435938
Fabrikant:7781794
EAN:7323224677500
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0870-044A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,7 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0870-044A0-GM X1BM


Monoblock hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,7 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Verhouding boordiameter/-lengte0,193 (8,7/45)
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (iso p, m, k en h)
Snijmateriaalcarbide
Diameter handvat10 mm
€ 199,20 excl. BTW
/ stuk
€ 241,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen