Referenties
Walter Titex:A1211TIN-8
Rubix:A0307584
Fabrikant:5058971
EAN:4031132078588

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-8
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-8
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 62 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,80 excl. BTW
/ stuk
€ 21,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen