TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-6.6

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-6.6
Rubix:20683998
Fabrikant:5057219
EAN:4031132072081
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-6.6

Technische samenvatting

Boordiameter6,6 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-6.6


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-6.6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6,6 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte31 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,6 mm
€ 46,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 55,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen