COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0600-031A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0600-031A0-GM X1BM
Rubix:A0436048
Fabrikant:7781779
EAN:7323224677357
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0600-031A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0600-031A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte31 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,166667
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen (presteert ook goed op hrsa-legeringen en niet-ijzerhoudende materialen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen