Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0790-028A1-PM P1BM
Rubix:A0436521
Fabrikant:8151255
EAN:7323226354911

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0790-028A1-PM P1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,9 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 41 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,164557 |
| Schroefhoek | 29,7066 ° |
| Schacht | cilindrische schacht din 6535-ha (diameter 8 mm) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | stalen (iso p: ongelegeerde staalsoorten, laaggelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten, inclusief gietstalen); ook roestvast staal en aluminium afhankelijk van de toepassing 860-pm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,60 excl. BTW
/ stuk
€ 214,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen