CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 11,5 - 861203

HSS CO5 SPIRAALBOOR GOLD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861203
Rubix:20851836
EAN:3660338160134
CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 11,5 - 861203
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter11,5 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 11,5 - 861203


Weldon-opname voor het vermijden van het meedraaien van de boor.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 w
Bekledinggold
Schroefhoek40 °
Punthoek135 °
89,30 excl. BTW
/ 5 stuks
108,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen