COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1160-053A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1160-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436320
Fabrikant:8151391
EAN:7323226356274
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1160-053A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,6 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1160-053A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,6 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte4,569
Slijpendubbele marge (double margin) – pm-geometrie; punthoek 147°
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 352,80 excl. BTW
/ stuk
€ 426,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen