COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1190-097A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1190-097A1-GM X1BM
Rubix:A0435838
Fabrikant:7781873
EAN:7323224678194
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1190-097A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,9 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte128 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1190-097A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,9 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte128 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte8,176471
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin6535-ha (cylindrisch)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso p, iso m, iso k, iso n, iso s, iso h en iso o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
520,80 excl. BTW
/ stuk
630,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen