TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO12
HSS-diepgatboren, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1622-NO12
Rubix:20304278
Fabrikant:5062502
EAN:4031132157214

Technische samenvatting
| Boordiameter | 4,801 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 195 mm |
| Snijlengte | 127 mm |
Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO12
ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-NO12
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,801 mm |
| Totale lengte | 195 mm |
| Snijlengte | 127 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1869/1 |
| Schroefhoek | 195 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 4,801 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,43 excl. BTW
/ stuk
€ 25,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen