COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0880-028A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0880-028A0-GM X1BM
Rubix:A0435933
Fabrikant:7781608
EAN:7323224675841
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0880-028A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,8 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0880-028A0-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,18
Schroefhoek30 °
Slijpenafnemend slijpen (point-thinning)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
159,20 excl. BTW
/ stuk
192,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen