Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0470-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436702
Fabrikant:8151136
EAN:7323226353723

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0470-037A1-PM P1BM
Volhardmetaalboor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,7 mm |
| Totale lengte | 85 mm |
| Snijlengte | 46 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | boordiameter (h6): voor dc = 4,7 (dus 3 < dc ≤ 6) +0,004 tot +0,016; gat-tolerantie (tcha): h8. |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,1284 |
| Schroefhoek | 33,2746 ° |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen