Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0910-045A1-PM P1BM
Rubix:A0436455
Fabrikant:8151299
EAN:7323226355352

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0910-045A1-PM P1BM
Monoblok hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,1 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 61 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5xd |
| Schroefhoek | 27,723 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535 ha), diameter 10 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,00 excl. BTW
/ stuk
€ 309,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen