COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0590-019A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0590-019A1-PM P1BM
Rubix:A0436634
Fabrikant:8151181
EAN:7323226354171
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0590-019A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,9 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0590-019A1-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,9 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte2,949153
Schroefhoek29,5459 °
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen