COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1100-035A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1100-035A0-GM X1BM
Rubix:A0435860
Fabrikant:7781617
EAN:7323224675933
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1100-035A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1100-035A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte35 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte0,31428
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalmaterialen iso p, iso m, iso k, iso n, iso s en iso h
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 212,00 excl. BTW
/ stuk
€ 256,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen