Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0635-032A1-GM X1BM
Rubix:A0436031
Fabrikant:7781687
EAN:7323224676435

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0635-032A1-GM X1BM
Volhardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,35 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 32,9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,193 |
| Slijpen | nieuw slijptype (point-thinning) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | iso-materialen p, m, k en h (met ook prestaties in iso n en iso s). typische toepassingen: staal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen. |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,20 excl. BTW
/ stuk
€ 250,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen