TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-09.922A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-12-09.922A1-WJ30TA
Rubix:A0022598
Fabrikant:6618827
EAN:4031132372204

Technische samenvatting
| Boordiameter | 9,922 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 180 mm |
| Snijlengte | 123 mm |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-09.922A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.3906in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,922 mm |
| Totale lengte | 180 mm |
| Snijlengte | 123 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | standaard |
| Bekleding | tialn |
| Tolerantie | m7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,055 |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,30 excl. BTW
/ stuk
€ 262,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen