COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0440-022A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0440-022A1-GM X1BM
Rubix:A0436125
Fabrikant:7781663
EAN:7323224676190
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0440-022A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,4 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0440-022A1-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,4 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Schachtdin 6535-ha (cilindrische schacht)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ferrometalen, superlegeringen & titanium, harde materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen