Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0820-067A1-GM X1BM
Rubix:A0435956
Fabrikant:7781850
EAN:7323224677968

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0820-067A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,2 mm |
| Totale lengte | 152 mm |
| Snijlengte | 106 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,1707 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | nieuwe vorm van slankere puntslijping |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen, superlegeringen met hoge warmtebestendigheid en niet-ijzeren metalen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 390,40 excl. BTW
/ stuk
€ 472,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen