COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-2000-30-A0A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R840-2000-30-A0A1220
Rubix:A0429937
Fabrikant:5749000
EAN:11491804
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-2000-30-A0A 1220

Technische samenvatting

Boordiameter20 mm
Totale lengte131 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-2000-30-A0A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter20 mm
Totale lengte131 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
792,00 excl. BTW
/ stuk
958,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen