TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO11

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-NO11
Rubix:20301055
Fabrikant:5060203
EAN:4031132014265
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO11

Technische samenvatting

Boordiameter4,851 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO11


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO11

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,851 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,851 mm
48,50 excl. BTW
/ 5 stuks
58,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen