COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0860-027A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0860-027A1-GM X1BM
Rubix:A0435943
Fabrikant:7781475
EAN:7323224674714
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0860-027A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,6 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0860-027A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,1744
Schroefhoek30 °
Slijpentot 3 keer opnieuw slijpen (norgmx=3)
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (ook goede prestaties in hrsa en niet-ferrometalen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 199,20 excl. BTW
/ stuk
€ 241,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen