TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.35

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-0.35
Rubix:20681442
Fabrikant:5058397
EAN:4031132000169
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.35

Technische samenvatting

Boordiameter0,35 mm
Totale lengte19 mm
Snijlengte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.35


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-0.35

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,35 mm
Totale lengte19 mm
Snijlengte4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,35 mm
57,20 excl. BTW
/ 10 stuks
69,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen