Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0840-026A1-SD S2BM
Rubix:A0514441
Fabrikant:8420894
EAN:7323227462721

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0840-026A1-SD S2BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,4 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 26,73 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,182 |
| Slijpen | max. 3 keer opnieuw slijpen |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | nikkelbasislegeringen (hrsa) en titaniumbasislegeringen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,80 excl. BTW
/ stuk
€ 272,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen