Referenties
Milwaukee:4932352229
Rubix:A0652080
EAN:4002395368822

Productdetails : MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G TWEEZIJDIG 4,2X55MM (PK=10ST)
METAL DR.BIT HSSG DBL E 6,0 10P
Milwaukee HSS-G metaalboor dubbelzijdig Ø4,2x55 mm (werklengte 14 mm) met DIN 1412 C kruisaanzet. Geschikt voor staal, non-ferrometalen en kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Snijlengte | 14 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1412 c |
| Bekleding | glanzend zilver (gepolijst zilver) |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,3 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | kruisaanzet (kreuzanschliff) voor licht centreren; snijpunt met 135° en dubbelsnijdend (beide kanten te gebruiken). |
| Schacht | spiraalboor (type n fluit) met normale helixhoek 20–30° |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal; non-ferrometalen; kunststof |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,19 excl. BTW
/ pak
€ 19,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
