TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4247-17.5

HSS-E-spiraalboren met MC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4247-17.5
Rubix:20301616
Fabrikant:5065925
EAN:4031132057545
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4247-17.5

Technische samenvatting

Boordiameter17,5 mm
Totale lengte228 mm
Snijlengte112 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4247-17.5


Vanaf 23,02 mm blank
HSS-E-spiraalboren met MC A4247-17.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter17,5 mm
Totale lengte228 mm
Snijlengte112 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 345
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
150,75 excl. BTW
/ stuk
182,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen