BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 4,82X126 (PK=5ST) 2608596818

Metaalboren HSS-G, DIN 340

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608596818
Rubix:A0151384
BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 4,82X126 (PK=5ST) 2608596818

Technische samenvatting

Boordiameter4,5 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte82 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 4,82X126 (PK=5ST) 2608596818


Metaalboren HSS-G, DIN 340 4,5 x 82 x 126 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht61 g
Afmeting verpakking (D x B x H)188x89x5 mm
Gewicht verpakking61 g
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte82 mm
Type schachttoelopend
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
€ 18,35 excl. BTW
/ pak
€ 22,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen