COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-029A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0560-029A0-GM X1BM
Rubix:A0436062
Fabrikant:7781777
EAN:7323224677333
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-029A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,6 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-029A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,6 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte29 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,178571
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535-ha (cilindrische schacht)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso p, m, k en h (staal, roestvast staal, gietijzer en gehard staal)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen