COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0760-024A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0760-024A1-SM 1210
Rubix:A0435979
Fabrikant:8010674
EAN:7323225743877
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0760-024A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter7,6 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0760-024A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM Monobloc hardmetaalboor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,6 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingaltin (pvd)
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,32
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 185,60 excl. BTW
/ stuk
€ 224,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen