TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO31

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-NO31
Rubix:20301077
Fabrikant:5060225
EAN:4031132013510
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO31

Technische samenvatting

Boordiameter3,048 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO31


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO31

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,048 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,048 mm
41,25 excl. BTW
/ 5 stuks
49,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen