COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-025A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0800-025A0-GM X1BM
Rubix:A0435965
Fabrikant:7781600
EAN:7323224675766
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-025A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-025A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin, tisin
Tolerantieh6 (diameter van de schacht) ; h9 (boring)
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalp, m, k, n, s, h, universeel
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 132,80 excl. BTW
/ stuk
€ 160,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen