COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0480-019A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0480-019A1-PM P1BM
Rubix:A0436697
Fabrikant:8151140
EAN:7323226353761
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0480-019A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,8 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0480-019A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,8 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,316
Schroefhoek24,7568 °
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen