COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1250-115A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1250-115A1-PM P1BM
Rubix:A0436279
Fabrikant:8151417
EAN:7323226356533
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1250-115A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter12,5 mm
Totale lengte182 mm
Snijlengte133 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1250-115A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,5 mm
Totale lengte182 mm
Snijlengte133 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte8
Schroefhoek27,264 °
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat14 mm
780,80 excl. BTW
/ stuk
944,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen