COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1070-052A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1070-052A1-GM X1BM
Rubix:A0435867
Fabrikant:7781729
EAN:7323224676855
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1070-052A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,7 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1070-052A1-GM X1BM


Monoblock hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,7 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte56 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,2336
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin6535-ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (ook hrsa en niet-ferrometalen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
332,00 excl. BTW
/ stuk
401,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen