COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1500-059A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1500-059A1-GM X1BM
Rubix:A0435794
Fabrikant:7781751
EAN:7323224677074
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1500-059A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter16 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte83 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1500-059A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte83 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingx1bm (hardmetaalcoating)
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte4 (l/d)
Slijpenfase 3 × dc (boor voor voorboren bij tappen)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaaliso p, m, k en h (presteert ook goed op iso-n en iso-s)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat16 mm
€ 591,20 excl. BTW
/ stuk
€ 715,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen