Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1280-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436270
Fabrikant:8151422
EAN:7323226356588

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1280-040A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,8 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 40 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin+tisin (pvd) |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,32 |
| Schroefhoek | 27,8216 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (a1) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535 ha) |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 413,60 excl. BTW
/ stuk
€ 500,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen