Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0890-031A1-PM P1BM
Rubix:A0436465
Fabrikant:8151292
EAN:7323226355284

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0890-031A1-PM P1BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,9 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,157303 |
| Schroefhoek | 27,202 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen