Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0730-037A1-GM X1BM
Rubix:A0435989
Fabrikant:7781698
EAN:7323224676541

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0730-037A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,3 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 37,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,193 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | tot 3 keer opnieuw slijpen (terug naar de oorspronkelijke specificaties) |
| Schacht | din 6535-ha |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | iso p, iso m, iso k en iso h |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,20 excl. BTW
/ stuk
€ 250,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen