COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0900-044A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0900-044A0-GM X1BM
Rubix:A0402465
Fabrikant:7781796
EAN:7323224677524
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0900-044A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte46,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0900-044A0-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte46,6 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,178
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen; eveneens concurrerende prestaties in hrsa en niet-ferrometalen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 199,20 excl. BTW
/ stuk
€ 241,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen