Referenties
Walter Titex:A1211TIN-9.7
Rubix:A0310077
Fabrikant:5058988
EAN:4031132078755

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-9.7
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-9.7
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,7 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 71 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 9,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,28 excl. BTW
/ stuk
€ 30,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen