COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0370-011A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0370-011A1-SM 1210
Rubix:A0437682
Fabrikant:7574668
EAN:7323223766571
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0370-011A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter3,7 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0370-011A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetaalboor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9 (boringsdiameter) ; h6 (schachtdiameter)
Verhouding boordiameter/-lengte0,31
Schroefhoek32,9 °
Slijpensymmetrische punt (a1)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitaanlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen